| |
|
| Artikel-Nr.: 615-D14539 Herst.-Nr.: 7000-29481-0000000 EAN/GTIN: 4048879187398 |
| |
|
| | |
| Ventilstecker nach DIN EN 175301-803 in ihren unterschiedlichen Bauformen sind Standard für den Anschluss von Magnetspulen in der Pneumatik und Hydraulik. Features: Mit integrierter Dichtung Hinweise: + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Anschluss: | eindrähtig 4 mm²; feindrähtig 2,5 mm²; mit Aderendhülse 1,5 mm² | Schutzart: | IP65 in gestecktem und verriegeltem Zustand (60529), mit Verschraubung | Gewicht: | 40 g | Herst.-Teilenr.: | 7000-29481-0000000 | Typ: | SVS | Schaltungsbeschreibung: | mit LED gelb | Anzeige: | LED | Anzeige (Details): | LED & Schaltverstärker | Polzahl: | 3 | Bauform: | A | Gesamtpolzahl: | 3 | Nennspannung (Details): | 24 V AC/DC | Nennstrom (Details): | 4 A | Herstellerfarbe: | Schwarz + Transparent | Pole: | 2 + PE | Verschmutzungsgrad: | 3 | Temperaturbereich: | -20 - +60 °C | Max. Temperatur: | +60 °C | Min. Temperatur: | -20 °C | Produkt-Art: | Ventilstecker |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 20,90* | € 28,44* | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 21,66* | € 29,41* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 25,31* | € 33,85* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 26,29* | € 35,55* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 25,50* | € 36,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|