Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Crimpkontakt Universal-MATE-N-LOK Polzahl Gesamt 1 170366-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D10671
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     170366-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Leiterplattensteckverbinder
Miniaturisierte Version des bewährten Universal-MATE-N-LOK Steckverbinders.
Typische Anwendungen: Leuchten-Industrie, Unterhaltungselektronik.
Features:
Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 1
Polzahl Gesamt: 1
Lieferumfang:
Einzeln
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
4.4 mm
Länge:
3.6 mm
Farbe:
grau
Breite:
17 mm
Nennspannung:
600 V/AC
Herst.-Teilenr.:
170366-1
Nennstrom:
7 A
Bauform:
Buchsenkontakt
Kontaktoberfläche Steckseite:
verzinnt
Anzahl Reihen:
1
Anschluss:
Crimpen
Herstellerfarbe:
Silber
AWG max.:
18
AWG min.:
22
Industrieverpackung:
Nein
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Max. Temperatur:
+105 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Produkt-Art:
Crimpkontakt
Polzahl Gesamt:
1
Weitere Suchbegriffe: Printklemme, Steckergehäuse, te connectivity steckergehäuse, crimpstecker, TE Connectivity, 302-0445, tyco, tyco electronics
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,122*
€ 0,203*
1 Tag
235311
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,108*
€ 0,247*
100
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,112*
€ 0,276*
1 Tag
6840
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,1354*
€ 0,2973*
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0929*
€ 0,3212*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,203*
€ 0,242
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,189*
€ 0,225
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,158*
€ 0,188
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,149*
€ 0,177
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,122*
€ 0,145
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 20,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
189727-1
ab € 23,07*
Zubehör
TE Connectivity
90758-1
ab € 242,25*
Zubehör
TE Connectivity
91522-1
ab € 867,44*
Zubehör
TE Connectivity
91529-1
ab € 733,68*
Zubehör
TE Connectivity
170364-1
ab € 0,0912*
Zubehör
TE Connectivity
170364-3
ab € 0,36*
Zubehör
TE Connectivity
171639-1
ab € 0,066*
Zubehör
TE Connectivity
90759-1
ab € 246,08*
Zubehör
TE Connectivity
170365-1
ab € 0,115*
Zubehör
TE Connectivity
90759-2
ab € 187,91*
Zubehör
TE Connectivity
90758-2
ab € 177,85*
Zubehör
TE Connectivity
172167-1
ab € 0,30*
Zubehör
TE Connectivity
170363-3
ab € 0,404*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.