Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity CERTI-CRIMP II Crimpzange, 0.3 → 0.8mm² / 22 → 18AWG, 297 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity CERTI-CRIMP II Crimpzange, 0.3 → 0.8mm² / 22 → 18AWG, 297 mm
TE Connectivity CERTI-CRIMP II Crimpzange, 0.3 → 0.8mm² / 22 → 18AWG, 297 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-3020489
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     91522-1
EAN/GTIN:
     5059040417977
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
te connect.amp autom buchsenkontakt
buchsenkontakt
Serie = CERTI-CRIMP II
Zur Verwendung mit = Backplane- und Rundkontakte 16–24 AWG
Drahtgröße mm² = 0.3 → 0.8mm²
Drahtgröße AWG = 22 → 18AWG
Gesamtlänge = 297 mm

Hochwertige Handcrimpzange CERTI-CRIMP II von TE Connectivity für die Kontakte Mini-Universal MATE-N-LOK. Die Bedeutung einer hochwertigen Crimpverbindung. Wenn eine Crimpzange an einem Terminal eingesetzt wird, werden zwei Crimpvorgänge zur gleichen Zeit durchgeführt. Der eine ist die elektrische Verbindung zwischen Leiter und Terminal. Der andere ist der Isolierungs-Crimp, der für eine Zugentlastung gegen Vibrationen und Spannung sorgt. Es ist wichtig, dass die elektrische Verbindung gasdicht ist, ohne Lücken zwischen den Drahtlitzen und dem Terminal. Wenn Hohlräume vorhanden sind, kann Korrosion auftreten, die Widerstand und eine übermäßige Hitze verursachen und die elektrische Verbindung beschädigen kann. Eine Crimpzange hoher Qualität sorgt dafür, dass eine vollständige, gasdichte Crimpstelle erstellt wird, die künftige Verschlechterung des elektrischen Anschlusses und Bruch der Isolierung verhütet. TE erstklassige Hand-Crimpzange CERTI-CRIMP II - Überblick. Diese hochwertige Hand-Crimpzange von TE Connectivity mit hohen Kennwerten wurde mit qualitativ hochwertigen Materialien entwickelt, um Anschlussklemmen von gleichbleibend hoher Qualität mit optimalen elektrischen und mechanischen Eigenschaften herzustellen. Die hochwertigen Werkzeuge sind leicht zu verwenden und setzen nur minimale Bedienerqualifikationen voraus, um qualitativ hochwertige Crimps mit vorgegebenen Parametern zu produzieren. Die Crimpzange besteht aus einem CERTI-CRIMP-Ratschenwerkzeug, einer festen Matrize als Crimper und einer beweglichen Matrize als Amboss. Ein Ausrichter und ein Isolierungsanschlag helfen bei der Positionierung des Kontakts im Werkzeug und begrenzen die Entfernung, die das abisolierte Kabel in den Kontakt gesteckt werden kann. Zur leichteren Identifizierung wird die Drahtgröße auf dem Kopf der Crimpzange angezeigt. Die Griffe der Crimpzange sind auf bestimmte Druckwerte eingestellt, mit denen verschiedene Crimpkraft-Anforderungen erfüllt werden können. Das ganze Design dieser Premium Hand-Crimpzange sorgt dafür, dass ein vollständiger Crimpvorgang erreicht wird, unabhängig von der Ermüdung des Bedieners oder Abnutzung des Werkzeugs. CERTI-CRIMP-Ratsche. Die Crimpzange enthält die CERTI-CRIMP-Ratsche, die werksseitig darauf eingestellt ist, verriegelt zu bleiben, bis die Griffe des Werkzeugs vollständig geschlossen sind und die Matrizen aufsitzen. Diese Funktion verhindert unvollständige Crimpvorgänge durch Sicherstellen, dass ein vollständiger Crimpzyklus erzielt wird. Die CERTI-CRIMP-Funktion ermöglicht dem Nutzer außerdem wiederholt konsistente, hochwertige Crimpverbindungen. Höhenverstellknopf für Isolierung. Diese CERTI-CRIMP II-Crimpzange verfügt über einen Höhenverstellknopf für die Isolierung mit 4 einstellbaren Höhen. Diese Funktion dient zur Kontrolle der Crimphöhe der Isolierungshülse beim Crimpen und berücksichtigt nun verschiedene Isolationsstärken. Hauptfunktionen und Vorteile. Hochwertiges Design mit qualitativ hochwertigen Materialien Minimale Bedienerqualifikation erforderlich CERTI-CRIMP-Ratschenmechanismus garantiert vollständigen Crimpvorgang Ausrichter und Isolierungsanschlag hilft bei der Ausrichtung des Kontakts Höhenverstellknopf für die Isolierung Ergonomisch geformte Griffe mit voreingestellten Werten für Griffdruck Feste Crimpmatrizen Informationen zur Drahtgröße auf dem Kopf des Werkzeugs für leichte Identifikation. Anwendungen. Zu den Anwendungen für diese hochwertige Crimpzange von TE Connectivity gehören Fertigungsserien in niedrigen Stückzahlen, Prototyping und Reparaturen sowie Anwendungen, für die konstante, hochwertige Anschlüsse erforderlich sind. Dieser hochwertige CERTI-CRIMP-Handcrimpzange ist auch für den Einsatz in den meisten Militär-, UL- und CSA-Anwendungen geeignet. Fragen und Antworten. Sind Matrizen im Lieferumfang enthalten? Ja die Matrizen sind in die Crimpzange eingebaut Mit welchen Anschlussklemmen kann diese Crimpzange verwendet werden? Diese Hand-Crimpzange ist ausschließlich für den Einsatz mit nicht isolierten TE Connectivity Mini-Universal MATE-N-LOK-Kontakten mit einem Drahtgrößenbereich von 22 bis 18 AWG ausgelegt Welche Art von Crimp wird mit diesem Werkzeug erstellt? Dieses Werkzeug erzeugt einen offenen Crimp Ausführung ;quot;F ;quot; Ist diese Crimpzange einfach zu bedienen? Ja, die hochwertigen Crimpzangen wurden für die Verwendung mit minimaler Bedienerqualifikation entwickelt. Das Datenblatt des Herstellers auf unserer Website enthält klare Anweisungen zur Verwendung des Werkzeugs Was ist die Standzeit dieser Crimpzange? Eine potenzielle Lebensdauer von mehr als 50000 Zyklen ist möglich, wenn das Werkzeug ordnungsgemäß gewartet wird und repariert werden kann
Weitere Informationen:
Serie:
CERTI-CRIMP II
Zur Verwendung mit:
Backplane- und Rundkontakte 16–24 AWG
Drahtgröße mm²:
0.3 → 0.8mm²
Drahtgröße AWG:
22 → 18AWG
Gesamtlänge:
297 mm
Weitere Suchbegriffe: 3020489, Handwerkzeuge, Kabel, Steckverbinderwerkzeuge & Crimpzangen, Crimpwerkzeuge, TE Connectivity, 915221, Hand Tools, Cable, Connector & Crimping Tools, Crimp Tools
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 902,73*
€ 977,22*
Lager 108
Frei Haus
ab € 897,45*
€ 1.002,61*
12 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 867,44*
€ 1.003,13*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 987,60*
€ 1.206,46*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.002,61*
€ 1.193,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 983,35*
€ 1.170,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 957,57*
€ 1.139,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 910,61*
€ 1.083,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 897,45*
€ 1.067,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TE Connectivity
170362-1
ab € 0,0653*
Ähnlich
TE Connectivity
770904-1
ab € 0,0345*
Ähnlich
TE Connectivity
170364-1
ab € 0,0912*
Ähnlich
TE Connectivity
170366-1
ab € 0,0929*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.