Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Crimpwerkzeug Pro-Crimper III, 22 → 18 AWG, 90759-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity Crimpwerkzeug Pro-Crimper III, 22 → 18 AWG, 90759-1
Artikel-Nr.:
     108EL-3661838
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     90759-1
EAN/GTIN:
     5059040630437
Suchbegriffe:
Aderendhülsen-Crimpzange
Aderendhülsenzange
Kabelschuh-Crimpzange
Kabelschuh-Presszange
Serie = PRO-CRIMPER III
Crimpsteckverbinder-Typ = Kontakte Mini-Universal MATE-N-LOK
Drahtgröße = 22 → 18 AWG
Drahtgröße min. = 22AWG
Drahtgröße max. = 18AWG

TE Connectivity PRO-CRIMPER III SDE Handcrimpzangen. PRO-CRIMPER III Handcrimpwerkzeuge für kommerzielle Anwendungen zum Crimpen von einer Vielzahl von Anschlussklemmen und Kontakten. Diese kommerziellen PRO-CRIMPER III-Handwerkzeuge verfügen über eine genaue Konstruktion aus langlebigem Kohlenstoffstahl mit zusätzlicher Festigkeit der Drehzapfen für lang andauernde Leistung. Diese Crimpwerkzeuge für gewerbliche Anwendungen sind mit SDE-Technologie (Standard Die Envelope) ausgestattet. SDE-Technologie ermöglicht die Verwendung der Matrizen in verschiedenen Arten von Werkzeugen im gleichen SDE-System einschließlich Akku-, Druckluft- und Elektrowerkzeugen. Es ist nicht erforderlich, separate Matrizen für jede Werkzeugart zu montieren, sodass Zeit und Kosten gespart werden. Die PRO-CRIMPER III Crimpzange ist für eine große Auswahl an Crimpmatrizen ausgelegt, die leicht ausgetauscht werden können. Hand-Crimpzangen für die kommerzielle Anwendung verfügen über Funktionen für lang andauernde Leistung und leichte Bedienung. Die PRO-CRIMPER III Crimpzange verfügt über eine verstellbare Zwangssperre, die verriegelt bleibt, bis die Griffe des Werkzeugs vollständig geschlossen sind und die Matrizen aufsitzen. Dieser Ratschenmechanismus stellt sicher, dass sich das Werkzeug nur öffnet, wenn ein vollständiger Crimpvorgang durchgeführt wurde, und verhindert partielle Crimps. Eine leicht zugängliche Zwangssperrenentriegelung ist verfügbar, um die Werkzeugbacken während des Crimpvorgangs jederzeit öffnen zu können. Die Crimpwerkzeuge in Stift- und Buchsenausführung umfassen Positionsanzeiger, die den Kontakt in den Matrizen lokalisieren, einen Drahtanschlag bieten und Kontaktrotation und Biegen beim Crimpen reduzieren. Der Kopf der PRO-CRIMPER III Handcrimpzange ist abgewinkelt, um die Handdehnung zu verringern und eine problemlose Sicht auf den Crimpbereich zu ermöglichen. Die Griffe sind leicht zusammenzudrücken und ergonomisch geformt, wodurch die Ermüdung des Bedieners verringert wird. Dadurch ist das Werkzeug leicht und bequem zu verwenden. Diese PRO-CRIMPER III Handcrimpwerkzeuge werden alle mit einem Matrizensatz geliefert mit Ausnahme von Best.-Nr. ; 849-114 849-114 , bei der es sich um einen Werkzeugrahmen handelt. Die Matrizensätze für dieses Werkzeug müssen separat erworben werden. Eigenschaften und Vorteile. Kohlenstoff-Stahlausführung für Langlebigkeit Zwangssperre stellt sicher, dass ein vollständiger Crimpvorgang erreicht wird SDE (Standard Die Envelope) für hohe Flexibilität und Kosteneinsparungen Kontaktpositionsanzeiger, Halterung und Drahtanschläge Not-Zwangssperrenentriegelung Abgewinkelter Kopf und ergonomische Griffe für Benutzerkomfort. Informationen zur Produktanwendung. Diese kommerziellen Hand-Crimpzangen PRO-CRIMPER III werden zum Crimpen einer Vielzahl von Anschlussklemmen und Kontakten verwendet. Durch die Vielseitigkeit der SDE-Technologie können diese PRO-CRIMPER III-Werkzeuge direkt von der Werkbank in der Produktion oder für Reparaturen vor Ort eingesetzt werden. Zu den Anwendungen gehören F ;amp;E-Versuchsaufbauten, Netzwerkanwendungen, Installationsarbeiten und Reparaturen vor Ort in industriellen, kommerziellen oder institutionellen Anwendungsbereichen.
Weitere Informationen:
Serie:
PRO-CRIMPER III
Crimpsteckverbinder-Typ:
Kontakte Mini-Universal MATE-N-LOK
Drahtgröße:
22 → 18 AWG
Drahtgröße min.:
22AWG
Drahtgröße max.:
18AWG
Weitere Suchbegriffe: Kabelschuhcrimpzange, Kabelschuhpresszange, Kabelschuhzange, Kerbzange, kabelschuhzange tyco electronics, aderendhülsen crimpzange, 3661838, Handwerkzeuge, Kabel, Steckverbinderwerkzeuge & Crimpzangen, Crimpwerkzeuge, TE Connectivity, 907591, Hand Tools, Cable, Connector & Crimping Tools, Crimp Tools
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
13
Frei Haus
ab € 246,60*
€ 313,33*
Lager 108
Frei Haus
ab € 279,89*
€ 343,37*
€ 5,90*
ab € 307,65*
€ 373,65*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 343,37*
€ 408,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 339,24*
€ 403,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 313,84*
€ 373,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 289,83*
€ 344,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 279,89*
€ 333,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
1-770988-0
ab € 31,61*
Zubehör
TE Connectivity
90759-2
ab € 186,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.