Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 170366-1 CRIMPKONTAKT BUCHSE 0.30MM-0.89MM2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-133796
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     170366-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Leiterplattensteckverbinder
Kontaktüberzug: Verzinnte Kontakte
  • Zur Verwendung mit: MATE-N-LOK-Gehäuse der Baureihe Mini-Universal von AMP
  • Produktpalette: Mini Universal MATE-N-LOK
  • Kontaktmaterial: Messing
  • Leiterstärke (AWG), max.: 18 AWG
  • Leiterstärke (AWG), min.: 22 AWG
  • Kontaktanschluss: Crimpanschluss
  • Kontaktausführung: Buchsenkontakt
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Printklemme, Steckergehäuse, te connectivity steckergehäuse, crimpstecker, Bauteile, Buchsenkontakte, Buchsensteckverbinder, Steckverbinder, Stift, AMP - TE CONNECTIVITY, 170366-1, 133796, 133-796
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    pro Stück
    € 4,00*
    ab € 0,122*
    € 0,203*
    Lager 139
    235411
    10
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,108*
    € 0,247*
    100
    pro Stück
    € 8,95*
    ab € 0,112*
    € 0,276*
    1 Tag
    6840
    10
    pro Stück
    € 5,95*
    ab € 0,1354*
    € 0,2973*
    10
    pro Stück
    € 5,90*
    ab € 0,0929*
    € 0,3212*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,247*
    € 0,29393
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,221*
    € 0,26299
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,185*
    € 0,22015
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,16*
    € 0,1904
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,143*
    € 0,17017
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,132*
    € 0,15708
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,13*
    € 0,1547
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,108*
    € 0,12852
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,47* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    189727-1
    ab € 23,07*
    Zubehör
    TE Connectivity
    90758-1
    ab € 242,25*
    Zubehör
    TE Connectivity
    91522-1
    ab € 867,44*
    Zubehör
    TE Connectivity
    91529-1
    ab € 733,68*
    Zubehör
    TE Connectivity
    170364-1
    ab € 0,0912*
    Zubehör
    TE Connectivity
    170364-3
    ab € 0,36*
    Zubehör
    TE Connectivity
    171639-1
    ab € 0,066*
    Zubehör
    TE Connectivity
    90759-1
    ab € 246,08*
    Zubehör
    TE Connectivity
    170365-1
    ab € 0,115*
    Zubehör
    TE Connectivity
    90759-2
    ab € 187,91*
    Zubehör
    TE Connectivity
    90758-2
    ab € 177,85*
    Zubehör
    TE Connectivity
    172167-1
    ab € 0,30*
    Zubehör
    TE Connectivity
    170363-3
    ab € 0,404*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.