Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpkontakt female 22...18 AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14421935
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     170366-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Leiterplattensteckverbinder
Crimpkontakt female, Typ=170366-1, Drahtdurchmesser AWG max.=18 AWG, Drahtdurchmesser AWG mind.=22 AWG, Drahtdurchmesser mm2 max.=0.9 mm², Drahtdurchmesser mm2 min.=0.32 mm², Nennstrom=7 A, Anschlussart=Crimp, Geeignet für=MATE-N-LOK Connector, Kontaktbeschichtung=Vor-Zinn, Kontaktmaterial=Messing, Stecker/Buchse=Buchse
Weitere Suchbegriffe: Printklemme, Steckergehäuse, te connectivity steckergehäuse, crimpstecker, Crimpkontakt female
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,122*
€ 0,203*
1 Tag
235311
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,108*
€ 0,247*
100
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,112*
€ 0,276*
Lager 115
6840
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,1354*
€ 0,2973*
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0929*
€ 0,3212*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,2973*
€ 0,35379
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2205*
€ 0,2624
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1924*
€ 0,22896
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1754*
€ 0,20873
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1624*
€ 0,19326
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1354*
€ 0,16113
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,973* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
189727-1
ab € 23,07*
Zubehör
TE Connectivity
90758-1
ab € 242,25*
Zubehör
TE Connectivity
91522-1
ab € 867,44*
Zubehör
TE Connectivity
91529-1
ab € 733,68*
Zubehör
TE Connectivity
170364-1
ab € 0,0912*
Zubehör
TE Connectivity
170364-3
ab € 0,36*
Zubehör
TE Connectivity
171639-1
ab € 0,066*
Zubehör
TE Connectivity
90759-1
ab € 246,08*
Zubehör
TE Connectivity
170365-1
ab € 0,115*
Zubehör
TE Connectivity
90759-2
ab € 187,91*
Zubehör
TE Connectivity
90758-2
ab € 177,85*
Zubehör
TE Connectivity
172167-1
ab € 0,30*
Zubehör
TE Connectivity
170363-3
ab € 0,404*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.