Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mean Well NLDD-500HW DC/DC-Wandler 6V 0.5A Inhalt 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D102592
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     NLDD-500HW
EAN/GTIN:
     4021087076081
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
LED Treiber

Features:
Anwendung: Beleuchtung
Gehäuse: Geschlossen
Weitere Informationen:
Höhe:
12.50 mm
Länge:
32.10 mm
Breite:
20.50 mm
Gewicht:
18 g
Typ:
NLDD-500HW
Ausgangsstrom (max.):
0.5 A
Ausgangsspannung (min.):
6 V
Ausgangsspannung (max.):
52 V
Wirkungsgrad (max):
96 %
Ausgangsspannung:
6 V
Eingangsspannung (max.):
56 V/DC
Eingangsspannung (min.):
10 V/DC
Max. Temperatur:
+50 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
DC/DC-Wandler
Weitere Suchbegriffe: LED-Konverter, LED-Netzteil, mean well led treiber, led treiber, Mean Well, gleichspannungswandler, dc/dc-wandler, dcdc-wandler
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 4,15*
€ 7,48*
2 Tage
19
€ 14,99*
ab € 5,97*
€ 10,65*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 8,19*
€ 12,72*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 6,42*
€ 15,39*
€ 3,50*
ab € 22,11*
€ 30,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.