Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandler: DC/DC; UEing: 10÷56V; UAusg: 6÷52VDC; IAusg: 500mA; Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     2805-NLDD-500HW
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     NLDD-500HW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
LED Treiber
Hersteller: MEAN WELL
Montage: Kabel
Betriebstemperatur: -40...50°C
Äußere Abmessungen: 32,1x20,5x12,5mm
Ausgangsspannung: 6...52V DC
Ausgangsstrom: 0,5A
Anwendung: LED
Eigenschaften der Wandler: PWM dimming;Remote ON/OFF Control
Eingangsspannung: 10...56V
Wandler-Typ: DC/DC
Wirkungsgrad: 96%
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überhitzung OTP
Herstellerserie: NLDD
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 4,15*
€ 7,48*
€ 4,00*
ab € 6,11*
€ 9,35*
2 Tage
19
€ 14,99*
ab € 5,97*
€ 10,65*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 8,19*
€ 12,72*
€ 3,50*
ab € 22,11*
€ 30,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.