Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C.K T1290 Abisoliermesser Geeignet für Rundkabel, Flachkabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D060752
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T1290
EAN/GTIN:
     5013969248524
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Der T1290 ist perfekt für den Endverbraucher, der regelmäßig eine breite Palette von Flach- und Rundkabeln abisoliert. Der T1290 ist mit 4 Bügeln für die ultimative Abisolierlösung ausgestattet.
Ein hochwertiges Außengehäuse, eine einstellbare Klingentiefe, eine Schnellwechselhalterung und eine raffinierte herausspringende Sicherheitsklinge an der Unterseite bieten dem Endverbraucher eine enorme Auswahl an Optionen und machen ihn zum perfekten Abisolierer für jeden Job.
Lieferumfang:
Flach- und Rundkabel-Abisolierer + Bügel für Rundkabel (8-29 mm) + Bügel für Flachkabel (für 1,5 und 2,5 mm) + Bügel für Flachkabel (für 4,0 und 6,0 mm) + Bügel für Flachkabel (für 10 mm)
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Rundkabel + Flachkabel
Produkt-Art:
Abisoliermesser
Weitere Suchbegriffe: Abisolier-Messer, Abisoliermesser, Elektrikermesser, Kabelmesser, Flachkabel, abisoliermesser c.k, abisolier messer, CK, abisolierwerkzeug, Abmantelswerkzeug
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 34,63*
€ 50,83*
€ 6,90*
ab € 39,17*
€ 50,84*
€ 8,95*
ab € 37,85*
€ 50,88*
1 Tag
2
€ 14,99*
ab € 52,61*
€ 73,12*
€ 3,50*
ab € 57,54*
€ 73,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,83*
€ 60,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,25*
€ 58,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 44,50*
€ 52,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,67*
€ 50,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,95*
€ 48,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,31*
€ 47,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,63*
€ 41,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C.K Tools
T1291
ab € 11,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.