Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits Abmantler für Flach-/Rundkabel, Leiter-Ø 4-70 mm, L 170 mm, 125 g, T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheits Abmantler für Flach-/Rundkabel, Leiter-Ø 4-70 mm, L 170 mm, 125 g, T
Sicherheits Abmantler für Flach-/Rundkabel, Leiter-Ø 4-70 mm, L 170 mm, 125 g, T
Artikel-Nr.:
     4502-04L1054
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T1290
EAN/GTIN:
     5013969248524
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Sicherheits Abmantler für Rund-/Flachkabel, T1290, C.K Tools Features * Modular - Intelligentes Halterungswechselsystem für alle gängigen Kabeltypen 4-70 mm Ø * Kompatibel mit Flachkabel 1,5-10 mm * Ergonomischer Griff für mehr Komfort, einzigartiges Sichtfenster zur Überwachung des Schnittfortschritts * Zurückgesetzte Klinge mit Schutzmechanismus reduziert Verletzungen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sicherheits Abmantler
Geeignet für:
Flach-/Rundkabel
Länge:
170 mm
Leiterdurchmesser:
4-70 mm
VDE-/1000V-geprüft:
Nein
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.335 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Abisolier-Messer, Abisoliermesser, Elektrikermesser, Kabelmesser, Flachkabel, abisoliermesser c.k, abisolier messer, Werkzeuge, Abmantelungswerkzeug, Kabelabisolierer, Kabelentmantler
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 39,01*
€ 50,98*
€ 4,00*
ab € 34,45*
€ 50,99*
€ 8,95*
ab € 37,80*
€ 51,00*
2 Tage
2
€ 14,99*
ab € 52,80*
€ 73,05*
€ 3,50*
ab € 57,31*
€ 73,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,98*
€ 60,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,40*
€ 59,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,97*
€ 57,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,71*
€ 54,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,25*
€ 53,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,01*
€ 46,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C.K Tools
T1291
ab € 11,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.