| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C99131 Herst.-Nr.: 155225 EAN/GTIN: 4002238155237 |
| |
|
| | |
| Anwendung: Lösemittelbasierende Lacke & Lasuren. Weitere Informationen: | | Pinselgröße: | 25 mm | Stärke: | 12 mm | Borsten-Art: | Reine helle Chinaborsten | Borsten-Länge: | 43 mm | Produkt-Art: | Flachpinsel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flachpinsel (Handwerk), Lackierpinsel, Lasurpinsel, Flachpinsel, Pinsel-Satz, Pinsel-Set, Pinselsatz, Pinselset, Pinselsortimente, lackierpinsel 1" chinaborste, farbpinsel 25mm, flachpinsel (handwerk), Wistoba, Malerpinsel |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 3 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 2,09* | € 3,34* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,98* | € 3,36* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 7,95* | ab € 2,59* | € 4,11* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 6,99* | ab € 12,68* | € 18,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 10,02* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|