| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C98491 Herst.-Nr.: 10701 EAN/GTIN: 4026558107011 |
| |
|
| | |
| Features: Komplett von M3 - M12 Lieferumfang: Je ein Vor-/Mittel-/Fertigschneider M3/M4/M5/M6/M8/M10/M12.
Weitere Informationen: | | Gewindetyp: | M3 - M12 | Mengenangaben: | 21teilig | DIN-Norm: | DIN 352 | Material: | HSS | Drehrichtung Gewinde: | Rechtsschneidend | Gewindeart: | metrisch | Produkt-Art: | Handgewindebohrer-Set |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Regel-Gewindebohrer, Regelgewindebohrer, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, gewindebohrer-sortiment m3-12, gewindebohrer satz, gewindebohrer satz m3, Eventus by Exact, MA5, 508-9474, Handgewindebohrer |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 25,75* | € 43,12* | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 32,32* | € 43,13* | | | | | | | | | | pro Packung | € 8,95* | ab € 33,81* | € 45,95* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Stück | € 6,99* | ab € 50,86* | € 65,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Satz (ab € 25,75* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|