Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EVENTUS HSS Gewindebohrersatz, 21-teilig M12


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
EVENTUS HSS Gewindebohrersatz, 21-teilig M12
EVENTUS HSS Gewindebohrersatz, 21-teilig M12
EVENTUS HSS Gewindebohrersatz, 21-teilig M12
EVENTUS HSS Gewindebohrersatz, 21-teilig M12
EVENTUS HSS Gewindebohrersatz, 21-teilig M12
EVENTUS HSS Gewindebohrersatz, 21-teilig M12
EVENTUS HSS Gewindebohrersatz, 21-teilig M12
EVENTUS HSS Gewindebohrersatz, 21-teilig M12
Artikel-Nr.:
     108EL-5089474
Hersteller:
     Eventus
Herst.-Nr.:
     10701
EAN/GTIN:
     4026558107011
Suchbegriffe:
Gewindebohrer Vorschneider
Gewindebohrer Satz
Gewindebohrer-Sortiment
Gewindebohrersortiment
Gewindegröße = M12
Typ = Handgewindebohrer
Stückzahl = 21
Material/Stoff = HSS

22-teiliger HSS-Handbohrersatz von RS Pro, M3 bis M12. Wir stellen Ihnen die Serie von RS Pro Hand-Gewindebohrersätzen vor. Dieser hochwertige Satz enthält alle wichtigen Ausrüstungsteile und Zubehörteile, die zum erfolgreichen Reinigen oder Schneiden neuer Gewinde an Befestigungselementen, Löchern und vielem mehr erforderlich sind. Das HSS-Material (Hochgeschwindigkeitsstahl) erleichtert das Schneiden härterer Materialien mit Präzision und Effizienz, sodass dieser Satz ideal für professionelle Handwerker oder allgemeine technische und automobile Anwendungen ist. Eigenschaften und Vorteile:. Dieser Satz von RS Pro ist ideal zum Reinigen und Reparieren beschädigter oder korrodierter Gewinde Die HSS-Konstruktion der Teile im Satz ermöglicht ein einfaches und sauberes Schneiden in Metalle sowie Langlebigkeit und längere Lebensdauer des Werkzeugs Diese Werkzeuge in diesem Satz bieten ein 3-stufiges Gewindebohren (Konus/Starter, Zwischen- und Bodenbildung) Die Gewindebohrer können je nach Anwendung mit einem Hahnschlüssel oder Elektrowerkzeug verwendet werden (nicht im Satz enthalten und müssen separat erworben werden) Jedes Teil ist in der praktischen Tasche gekennzeichnet, um eine schnelle Identifizierung der richtigen Teile zu ermöglichen und fehlende Teile aufzufinden Alle Teile in diesem Satz werden ordentlich in einem Metallkoffer aufbewahrt, um den Transport und den Schutz zu erleichtern und sicherzustellen, dass sie nicht rosten oder korrodieren. Anwendungen:. Gewindebohrer- und Matrizensätze sind ein unverzichtbares Kit, das zur Verfügung steht, wenn ein Befestigungselement oder eine Befestigungsbohrung mit Gewinde versehen und dann unbrauchbar gemacht wird. Durch die Verwendung eines Gewindebohrer- und Matrizensatzes kann ein neues Gewinde geschnitten oder ein beschädigtes Gewinde repariert werden, insbesondere wenn es Gewinde hat oder eine Menge Korrosion an ihm hat, die sich seit Jahren ansammelt. Ein Gewindebohrer- und Matrizensatz besteht im Allgemeinen aus Gewindebohrer und Matrize. Der Gewindebohrer ist für das Schneiden von Innengewinden ausgelegt, so dass er auf der Befestigungsbohrung oder einer Mutter verwendet wird, während ein Matrize für das Außengewinde wie auf einer Schraube verwendet wird. Sätze wie diese werden am häufigsten verwendet für: Kfz-Anwendungen und Reparatur Allgemeine Wartungswerkstätten Heimwerkerarbeiten Maschinenreparatur. Wie wird ein Handhahn verwendet?. Je nach Art des verwendeten Gewindebohrers und den Anwendungen können viele mit einem Gewindebohrer oder Elektrowerkzeug verwendet werden. Für ein glattes und präzises Gewindeschneiden ist ein Schraubenschlüsselwerkzeug besser geeignet, während ein Elektrowerkzeug für Rapid Gewindeschneiden geeignet ist. Nach dem Anbringen kann der Handhahn gedreht werden, um das Gewinde im erforderlichen Material zu schneiden. Was ist der Unterschied zwischen Gewindebohren und Gewindeschneiden?. Gewindebohren und Gewindeschneiden sind die Prozesse, die zur Herstellung von Schraubengewinden verwendet werden. Gewindebohren verwendet den Gewindebohrerteil des Satzes und erzeugt Innengewinde. Gewindeschneiden ist der Prozess, der vom Matrize zum Schneiden von Außengewinden verwendet wird. Warum einen HSS-Handbohrersatz wählen?. Durch die Auswahl eines HSS-Gewindebohrer- und Matrizensatzes können Sie sicher sein, dass Sie das haltbarste Durable und Hartmaterial auswählen, um sicherzustellen, dass Sie jedes Mal ein Qualitätsergebnis erzielen. HSS hat eine höhere Abriebfestigkeit und hält auch höheren Temperaturen stand, ohne seine Haltbarkeit und Härte zu verlieren, was es ideal für den Dauerbetrieb macht. Sie schneidet auch faster bei der Arbeit mit hartnäckigen Materialien und hält länger. Was ist im Lieferumfang dieses Sets enthalten?. Kegelschneider M3 bis M12 Zweite Gewindebohrer M3 bis M12 Steckerleisten M3 bis M12 Aufbewahrungskoffer aus Metall. Normen und Zertifizierungen:. ISO-metrisch
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
M12
Typ:
Handgewindebohrer
Stückzahl:
21
Material/Stoff:
HSS
Weitere Suchbegriffe: Regel-Gewindebohrer, Regelgewindebohrer, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, gewindebohrer-sortiment m3-12, gewindebohrer satz, gewindebohrer satz m3, 5089474, Handwerkzeuge, Gewinde-Schneidzeug, Gewindebohrer, EVENTUS, 10701, Hand Tools, Threading Tools, Threading Taps
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 25,23*
€ 44,08*
1 Tag
20
pro Packung
Frei Haus
ab € 32,34*
€ 44,10*
Lager 108
pro Packung
€ 8,95*
ab € 33,93*
€ 46,91*
6 Tage
20
pro Stück
€ 6,99*
ab € 52,20*
€ 68,07*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 46,91*
€ 55,82
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 45,93*
€ 54,66
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 43,15*
€ 51,35
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 40,23*
€ 47,87
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 39,48*
€ 46,98
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 33,93*
€ 40,38
pro Packung
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 33,93* pro Satz)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rocol
53072
ab € 15,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.