Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edsyn Soldapult Deluxe Entlötsaugpumpe Antistatisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C97017
Hersteller:
     Edsyn
Herst.-Nr.:
     DS 017 LS
EAN/GTIN:
     4016138036541
Suchbegriffe:
Entlötpistole
Entlötpumpe
Entlötsaugpumpe
Lötzinnabsauger
Professionelles Hochleistungs-Entlötgerät mit Federspannung, große Lotauffangkammer. Antistatisch, rückstoßfrei und selbstreinigend.
Features:
Antistatisch
Große Lotauffangkammer
Weitere Informationen:
Länge:
330 mm
Gewicht:
98 g
Durchmesser:
21 mm
Antistatisch:
Ja
Kategorie:
Entlötsaugpumpe
Besonderheiten:
Antistatisch
Produkt-Art:
Entlötsaugpumpe
Weitere Suchbegriffe: entlötpumpe edsyn, entlötpumpe, 4076132036541, Edsyn, Soldapult Deluxe, Pumpe
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 14,85*
€ 22,05*
€ 4,80*
ab € 15,40*
€ 22,06*
€ 6,90*
ab € 16,49*
€ 23,54*
1 Tag
120
Frei Haus
ab € 22,26*
€ 31,84*
1 Tag
106
€ 14,99*
ab € 20,97*
€ 35,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,05*
€ 26,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,08*
€ 25,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,86*
€ 24,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,94*
€ 22,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Edsyn
ODS31
ab € 1,06*
Zubehör
Edsyn
0LS197
ab € 3,10*
Zubehör
Edsyn
LS 197
ab € 4,26*
Zubehör
Edsyn
OL111
ab € 5,95*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0WICKNC1.5/SB
ab € 2,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.