Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EDSYN DS017LS ENTLÖTPISTOLE, ANTISTATISCH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-835511
Hersteller:
     Edsyn
Herst.-Nr.:
     DS017LS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entlötpistole
Entlötpumpe
Entlötsaugpumpe
Lötzinnabsauger
Produktpalette: -
  • Außendurchmesser der Spitze/Düse: 3.2 mm
  • Länge der Spitze/Düse: 13.6 mm
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Netzsteckertyp: -
  • Entlötwerkzeug: Pumpe
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: entlötpumpe edsyn, entlötpumpe, Entlötpistolen, Löttechnik, pumpen, Werkstattbedarf, Werkzeuge, EDSYN, DS017LS, 835511, 835-511
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 14,84*
    € 21,63*
    € 4,80*
    ab € 15,35*
    € 21,64*
    € 6,90*
    ab € 16,52*
    € 23,01*
    2 Tage
    120
    Frei Haus
    ab € 22,32*
    € 31,38*
    Lager 139
    106
    € 14,99*
    ab € 21,01*
    € 35,48*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 35,48*
    € 42,22
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 34,67*
    € 41,26
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 27,86*
    € 33,15
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 25,48*
    € 30,32
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 24,74*
    € 29,44
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 21,01*
    € 25,00
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Edsyn
    ODS31
    ab € 1,07*
    Zubehör
    Edsyn
    0LS197
    ab € 3,09*
    Zubehör
    Edsyn
    LS 197
    ab € 4,23*
    Zubehör
    Edsyn
    OL111
    ab € 5,92*
    Zubehör
    Ersa Löttechnik
    0WICKNC1.5/SB
    ab € 2,95*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.