| |
|
| Artikel-Nr.: 102-810940-BP Herst.-Nr.: DS 017 LS EAN/GTIN: 4016138036541 |
| |
|
| | |
| Entlötsaugpumpe SOLDAPULLT Deluxe Antistatisch
Antistatisch Große Lotauffangkammer
Professionelles Hochleistungs-Entlötgerät mit Federspannung, große Lotauffangkammer. Antistatisch, rückstoßfrei und selbstreinigend.
Technische Daten: Antistatisch: Ja · Gewicht: 98 g · Löttechnik-Besonderheiten: Antistatisch · Produkt-Art: Entlötsaugpumpe · Produktabmessung, Länge: 330 mm · Produktabmessung, Ø: 21 mm
Weitere Informationen: | | Antistatisch: | Ja | Abmessungen: | (Ø x L) 21 mm x 330 mm | Produktabmessung, Ø: | 21 mm | Produktabmessung, Länge: | 330 mm | Marke: | Edsyn | Löttechnik-Besonderheiten: | Antistatisch | Gewicht: | 98 g | Produkt-Art: | Entlötsaugpumpe |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 14,84* | € 21,63* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 15,35* | € 21,64* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 16,52* | € 23,01* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 22,32* | € 31,38* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 14,99* | ab € 21,01* | € 35,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|