Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exact 02591 Maschinengewindebohrer metrisch fein Mf25 1.5mm Rechtsschneidend DIN 374 HSS-E Form


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C95066
Hersteller:
     Exact
Herst.-Nr.:
     02591
EAN/GTIN:
     4026558025919
Suchbegriffe:
Fein-Gewindebohrer
Feingewindebohrer
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
HSS-E-Hochleistungs-Maschinengewindebohrer nach DIN 374 Form C für Durchgangslöcher.
Weitere Informationen:
Gewindetyp:
M25 x 1,5
DIN-Norm:
DIN 374
Gewinde-Maß:
Mf25
Gewinde-Länge:
28 mm
Material:
HSS-E
Anschnittform:
Form C
Drehrichtung Gewinde:
Rechtsschneidend
Steigung:
1.5 mm
Schaftvierkant:
14.5 mm
Gewindeart:
metrisch fein
Produkt-Art:
Maschinengewindebohrer
Weitere Suchbegriffe: feingewindebohrer m25x1,5, fein gewindebohrer, feingewindebohrer 25x1,5, Exact, Mutterbohrer, Schraubbohrer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 41,47*
€ 56,16*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 42,11*
€ 56,17*
7 Tage
6
€ 6,99*
ab € 82,27*
€ 103,33*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,16*
€ 66,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,95*
€ 64,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 53,44*
€ 63,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,73*
€ 60,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,17*
€ 57,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,82*
€ 56,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,47*
€ 49,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.