Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exact 02591 Maschinengewindebohrer metrisch fein Mf25 1.5 mm Rechtsschneidend DIN 374 HSS-E Form C 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-812988-BP
Hersteller:
     Exact
Herst.-Nr.:
     02591
EAN/GTIN:
     4026558025919
Suchbegriffe:
Fein-Gewindebohrer
Feingewindebohrer
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
Exact 02591 Maschinengewindebohrer metrisch fein Mf25 1.5 mm Rechtsschneidend DIN 374 HSS-E Form C 1 St.

HSS-E metrisch-fein Maschinen Gewindebohrer nach DIN 374 Form B

HSS-E-Hochleistungs-Maschinengewindebohrer nach DIN 374 Form C für Durchgangslöcher.

Ausstattung:
Einsatz in gut spanbare Materialien bis 750 N/mm² · Spezielle Maße für ISO-Kabelverschraubungen.

Technische Daten:
Anschnittform: Form C · DIN-Norm: DIN 374 · Drehrichtung Gewinde: Rechtsschneidend · Gewinde-Länge: 28 mm · Gewinde-Maß: Mf25 · Gewindeart: metrisch fein · Material (Bohrer): HSS-E · Schaftvierkant: 14.5 mm · Steigung: 1.5 mm

Weitere Informationen:
Marke:
Exact
Anschnittform:
Form C
Material (Bohrer):
HSS-E
Drehrichtung Gewinde:
Rechtsschneidend
Gewinde-Maß:
Mf25
Gewindeart:
metrisch fein
Steigung:
1.5 mm
Schaftvierkant:
14.5 mm
Gewinde-Länge:
28 mm
Gewindetyp:
M25 x 1|ツ|5
DIN-Norm:
DIN 374
Produkt-Art:
Maschinengewindebohrer
Zertifizierungen:
DIN
Weitere Suchbegriffe: fein gewindebohrer, 4026558025919, Exact, 02591, Mutterbohrer, Schraubbohrer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 42,01*
€ 57,31*
€ 4,00*
ab € 41,99*
€ 58,66*
7 Tage
8
Frei Haus
ab € 86,71*
€ 109,37*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,31*
€ 68,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,61*
€ 66,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,43*
€ 62,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,74*
€ 59,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,38*
€ 57,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 48,08*
€ 57,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,01*
€ 49,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.