Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bresser Optik 5201000 LCD Micro Digital-Mikroskop 500 x Auflicht, Durchlicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C93660
Hersteller:
     Bresser Optik
Herst.-Nr.:
     5201000
EAN/GTIN:
     4007922151953
Suchbegriffe:
Aufrechtes Mikroskop
Hand-Mikroskop
Handmikroskop
Mikrolupe
Dieses Schülermikroskop ermöglicht es durch seinen 8,9cm (3,5") großen LCD-Monitor, dass mehrere Personen gleichzeitig Objekte betrachten können. Das Mikroskop kann sowohl für Durchlicht-, als auch (eingeschränkt) für die Auflichtmikroskopie verwendet werden.

Sie können Ihre Beobachtungen fotografieren oder als Filmsequenz festhalten. Das Gerät verfügt über einen Kartenslot für SD-Karten und einen USB-Anschluss (zum Übertragen von Fotos/Videos, die auf einer SD-Karte gespeichert wurden). Die Vergrößerung beträgt 50-500fach, die digitale Vergrößerung reicht bis 2.000x (4fach digitaler Zoom). Es wird mit umfangreichem Zubehör ausgeliefert.

Durch die integrierte LED Auflichtbeleuchtung können auch undurchsichtige Objekte ohne aufwändige Präparation betrachtet werden. Objekte bis 3mm Höhe lassen sich betrachten, z.B. kleinere Insekten, Pflanzenteile, Sand und vieles andere mehr. Dies ermöglicht besonders Kindern einen schnellen und unkomplizierten Einstieg in die Mikroskopie.

Die Durchlichtmikroskopie erschließt dann die Welt der Zellen und Mikroorganismen. Es müssen nicht nur Dauerpräparate sein; ein Zwiebelhäutchen, winzige Moosblättchen oder Blätter der Wasserpest zeigen bereits deutlich die Struktur der Pflanzenzellen. Wasserproben aus einem Teich, Aquarium oder der Gießkanne enthalten zahlreiche Wimperntierchen, Rädertierchen und andere Einzeller. Es gibt viel zu entdecken mit dem BRESSER LCD Mikroskop, und auf dem Bildschirm können immer mehrere Personen gleichzeitig entspannt beobachten.
Features:
LCD-Mikroskop mit 3,5" (8.89cm) Display und 5 MP Sensor
Vergrößerung: 50-500x, 2000x (Digital)
Mit USB Anschluss und SD-Karteneinschub
2 LED-Lampen (Durch-, Auflicht) und 6 Farbfilter
Ideales Schülermikroskop
Lieferumfang:
Mikroskop · 4x/10x/40x Objektive · Kreuztisch mit Noniuseinteilung · USB-Kabel · Farbfilterscheibe · 5 Dauerpräparate · 10 Objektträger · 20 Deckgläser · Umfangreiches Zubehör-Set mit Hefe, Gum Media, Seesalz, Garneleneier, Schere, Pinzette, Pipette, 2 Stück Präpariernadeln, Mikrotom und Artemia Brutanlage​ (Salinenkrebse, Urzeitkrebse).
Weitere Informationen:
Leuchtmittel-Typ:
LED
Vergrößerung:
50-500x / Digital 2000 x
Betriebsspannung:
230 V
Digitale Vergrößerung (max.):
2000 x
Optische Vergrößerung (max.):
500 x
Optische Vergrößerung (min.):
50 x
Beleuchtungsart:
Auflicht + Durchlicht
Bauform:
Aufrecht
Produkt-Art:
Digital-Mikroskop
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 168,32*
€ 196,60*
1 Tag
41
Frei Haus
ab € 172,48*
€ 196,61*
€ 3,50*
ab € 185,67*
€ 210,04*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,60*
€ 233,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 194,67*
€ 231,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,70*
€ 229,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,65*
€ 225,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,32*
€ 200,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.