Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bresser Optics LCD Micro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bresser Optics LCD Micro
Bresser Optics LCD Micro
Bresser Optics LCD Micro
Artikel-Nr.:
     CIDE5-20688456
Hersteller:
     Bresser Optik
Herst.-Nr.:
     5201000
EAN/GTIN:
     4007922151953
Suchbegriffe:
Aufrechtes Mikroskop
Hand-Mikroskop
Handmikroskop
Mikrolupe
Das BRESSER LCD Micro bietet durch den Bildschirm die Möglichkeit, dass mehrere Personen gleichzeitig beobachten können (ideal für Schulen oder Kindergärten).
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
230 V
Stromstärke
1 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
130 mm
Tiefe
150 mm
Höhe
330 mm
Gewicht
1400 g
Merkmale
Maximaler Zoomfaktor
2000 x
Beleuchtung
Ja
Minimale Vergrößerung
50 x
Vergrößerung
-500 x
Anzahl der Okulare
3
Anzahl der Linsen
3
Zertifizierung
CE
Design
Microskop typ
Optisches Mikroskop
Eingebautes Display
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium, Kunststoff
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 168,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,88*
€ 234,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 194,95*
€ 231,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,97*
€ 229,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,92*
€ 226,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,03*
€ 199,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.