Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klauke K3 K3 Presszange Aderendhülsen 0.5 bis 16mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C93043
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     K3
EAN/GTIN:
     4012078000093
Suchbegriffe:
Aderendhülsen-Crimpzange
Aderendhülsenzange
Kabelschuh-Crimpzange
Kabelschuh-Presszange

Features:
Dornpressung
Mit Drahtabschneider
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
230 mm
Gewicht:
350 g
Anwendungsbereich:
Aderendhülsen
Quetschbereich (max.):
16 mm²
Quetschbereich (min.):
0.5 mm²
Herst.-Teilenr.:
K3
Produkt-Art:
Presszange
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 31,12*
€ 39,33*
1 Tag
5
€ 5,90*
ab € 31,02*
€ 39,35*
€ 5,46*
ab € 31,09*
€ 39,41*
€ 5,95*
ab € 32,19*
€ 40,84*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 34,81*
€ 43,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,95*
€ 52,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,00*
€ 51,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,70*
€ 49,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,33*
€ 46,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,74*
€ 43,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,81*
€ 41,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.