Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpzange für Aderendhülsen, 0,5-16 mm², AWG 20-5, Klauke, K3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Crimpzange für Aderendhülsen, 0,5-16 mm², AWG 20-5, Klauke, K3
Crimpzange für Aderendhülsen, 0,5-16 mm², AWG 20-5, Klauke, K3
Artikel-Nr.:
     4502-05L8331
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     K3
EAN/GTIN:
     4012078000093
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderendhülsen-Crimpzange
Aderendhülsenzange
Kabelschuh-Crimpzange
Kabelschuh-Presszange
Presszangen Typ Klauke K 3. Für Aderendhülsen von 0,5 bis 16 mm², ergonomische Handgriffe; Länge: 230 mm, Gewicht: 240 g. Typ: K 3, Presszange
Weitere Informationen:
Crimpbereich (AWG):
AWG 20-5
Crimpbereich (mm²):
0,5-16 mm²
Geeignet für:
Aderendhülsen
Länge:
230 mm
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.30828 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 31,13*
€ 39,30*
1 Tag
4
€ 5,90*
ab € 31,02*
€ 39,33*
€ 5,46*
ab € 31,07*
€ 39,38*
€ 5,95*
ab € 32,23*
€ 40,82*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 32,27*
€ 40,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,30*
€ 46,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,27*
€ 46,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,05*
€ 45,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,26*
€ 41,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,13*
€ 40,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,13*
€ 37,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.