Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Presszange mech 230mm Aderendh 0,5-16qmm AWG5-0 K3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Presszange mech 230mm Aderendh 0,5-16qmm AWG5-0
Presszange mech 230mm Aderendh 0,5-16qmm AWG5-0
Artikel-Nr.:
     262-01665772
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     K3
EAN/GTIN:
     4012078000093
Suchbegriffe:
Aderendhülsen-Crimpzange
Aderendhülsenzange
Kabelschuh-Crimpzange
Kabelschuh-Presszange
Presszange mech 230mm Aderendh 0,5-16qmm AWG5-0 K3
Weitere Informationen:
AWG-Bereich:
5 - 0
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
1
Ausführung:
Presswerkzeug komplett
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Geeignet für:
Aderendhülsen
Länge:
230 mm
Pressform:
Dornpressung
Querschnitt:
0.5 - 16 mm²
Weitere Suchbegriffe: Kabelschuhcrimpzange, Kabelschuhpresszange, Kabelschuhzange, Kerbzange, Dornpresszange, Handpresszange, Kerbpresszange, Ovalpresszange, Presszange, Rollpresszange, Sechskantpresszange, Trapezpresszange, Vierkanpresszange, klauke presszange dornpressung, dornpresszange, dornpresszange klauke, Crimpwerkzeug, Crimpzange, Presscrimpzange, Presswerkzeug, Presswerkzeug für Aderendhülsen, Presswerkzeug für Kabelschuhe, Presswerkzeug Kabelschuhe/Aderendhülsen, Trapez-Presszange, Universal-Kerbzange, Zange
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 31,13*
€ 39,30*
1 Tag
4
€ 5,90*
ab € 31,02*
€ 39,33*
€ 5,46*
ab € 31,07*
€ 39,38*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 32,23*
€ 40,82*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 32,27*
€ 40,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,82*
€ 48,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,73*
€ 48,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,11*
€ 46,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,68*
€ 44,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,31*
€ 42,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,23*
€ 38,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.