Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein Tools 3-686-15 ESD Spitzzange Gerade 140mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C92886
Herst.-Nr.:
     3-686-15
EAN/GTIN:
     4250838502856
Suchbegriffe:
ESD-Zange
Elektronik-Spitzzange
Elektronikspitzzange
Spitzzange
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Länge:
140 mm
Typ:
3-686-15
Herst.-Teilenr.:
3-686-15
Material:
Spezialstahl
EN Norm:
EN 61340-5-1 + EN 61340-2-1 + EN 61340-2-3
DIN-Norm:
DIN EN 61340-5-1 + DIN EN 61340-2-1 + DIN EN 61340-2-3
Material-Eigenschaft:
hochglanzbrüniert
Normen:
DIN EN 61340-5-1, 61340-2-1, 61340-2-3
Produkt-Art:
Spitzzange
Schneidhärte:
65 HRC
Backenform:
Gerade
Anwendungsbereich:
ESD
Weitere Suchbegriffe: elektronik spitzzange, Bernstein Tools, EUROLINE-CONDUCTIVE
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 30,75*
€ 40,55*
1 Tag
2
€ 4,95*
ab € 29,40*
€ 40,99*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 29,16*
€ 41,29*
€ 8,95*
ab € 30,52*
€ 41,46*
1 Tag
23
Frei Haus
ab € 31,91*
€ 41,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,29*
€ 49,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,49*
€ 48,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 38,53*
€ 45,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,31*
€ 43,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,55*
€ 41,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,19*
€ 39,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,16*
€ 34,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
3-683-15
ab € 25,52*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
3-685-15
ab € 27,92*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
3-687-15
ab € 38,66*
Ähnlich
Bernstein
3-680
ab € 172,04*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
3-675-15
ab € 36,72*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
3-688-15
ab € 38,81*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
3-681-15
ab € 25,22*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
3-682-15
ab € 25,87*
Ähnlich
Bernstein
3-673-15
ab € 53,07*
Ähnlich
Bernstein
3-674-15
ab € 47,21*
Ähnlich
RS Pro
2450520
ab € 24,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.