Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein Tools for Electronics 07-0053 Taschenmessschieber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C92238
Herst.-Nr.:
     07-0053
EAN/GTIN:
     4016138388701
Suchbegriffe:
Taschen-Messschieber
Taschen-Schieblehre
Taschen-Schublehre
Taschenmessschieber

Features:
Stahl verchromt
ganz gehärtet
präzise Spitzen für Innenmessung
im Kunststoff-Etui
Lieferumfang:
Kunststoff-Etui.
Weitere Informationen:
Länge:
230 mm
Messbereich:
150 mm
Ablesung (Details):
0.05 mm
Typ:
07-0053
Material (Details):
Rostfreier Stahl ganz gehärtet
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Taschenmessschieber
Weitere Suchbegriffe: Taschenschieblehre, Taschenschublehre, taschen messschieber, 04016138388701, 04250838512213, 4250838512213, Bernstein Tools for Electronics
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 18,76*
€ 27,26*
1 Tag
44
Frei Haus
ab € 18,85*
€ 27,28*
8 Tage
44
€ 6,99*
ab € 28,68*
€ 38,98*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,26*
€ 32,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,14*
€ 31,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,87*
€ 30,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,01*
€ 28,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,20*
€ 27,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,50*
€ 26,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,76*
€ 22,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.