Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jokari 30600 Secura Coaxi No.1 Kabelentmanteler Geeignet für Koaxialkabel, PVC-Rundkabel 4.8 bi


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C90739
Hersteller:
     JOKARI-Krampe
Herst.-Nr.:
     30600
EAN/GTIN:
     4011391306004
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Abisolieren von verschiedenen Kabeltypen, z.B. TV-Coax, RG 58 / RG 59, PVC-Flex 3 x 0,75 mm².
Features:
Klingen mit TIN-Beschichtung
Weitere Informationen:
Höhe:
18 mm
Länge:
100 mm
Breite:
18 mm
Gewicht:
22 g
Geeignet für Kabeltyp:
RG58 + RG59
Arbeitsbereich-Durchmesser (max.):
7.5 mm
Arbeitsbereich-Durchmesser (min.):
4.8 mm
Geeignet für:
Koaxialkabel + PVC-Rundkabel
Material:
Spezialstahl
Material-Eigenschaft:
TiN
Produkt-Art:
Kabelentmanteler
Angebote (38)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3
1
€ 4,79*
ab € 8,81*
€ 11,25*
1 Tag
173
10
Frei Haus
ab € 9,74*
€ 11,50*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 8,79*
€ 11,65*
1 Tag
47
1
€ 7,90*
ab € 9,14*
€ 11,66*
1 Tag
173
1
€ 7,90*
ab € 9,16*
€ 11,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WKK
281111201
ab € 5,79*
Zubehör
WKK
28112101
ab € 5,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.