Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JOKARI Abmantelwerkzeug Secura Coaxi No 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-JOKARI460122
Hersteller:
     JOKARI-Krampe
Herst.-Nr.:
     460122
EAN/GTIN:
     4011391306004
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Abisolier- und Entmantelwerkzeug Coaxialkabel 4,8 - 7,5 mm² Modell No. 1 Secura Coaxi

Anwendung
Zum Entmanteln und Absisolieren von Coaxialkabeln.

Ausführung
• Gehäuse aus hochwertigem, verschleißfestem Polyamid
• gut erkennbare innenliegende Längenskalierung
• 2 Klingenpaare für zweistufiges Abisolieren

Ausführung
• Klingen Titan-Nitrid beschichtet für höhere Schnittgeschwindigkeit und höhere Standzeit
• keine Einstellung der Klingen auf die Schnitttiefe erforderlich
Weitere Informationen:
Kabeldurchmesser max.:
7.5 mm
Länge:
98 mm
Kabeldurchmesser min.:
4.8 mm
Modell:
No. 1 Secura Coaxi
Abisoliergröße max.:
7.5 mm²
Werkstoff Griff:
Kunststoff
Abisoliergröße min.:
4.8 mm²
Kabeldurchmesser min./max.:
4,8-7,5 mm
Abisoliergröße min./max.:
4,8-7,5 mm²
Angebote (39)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
173
10
Frei Haus
ab € 9,73*
€ 11,44*
1
€ 4,00*
ab € 8,66*
€ 11,44*
3 Tage
3
1
€ 4,79*
ab € 8,78*
€ 11,45*
Lager 245
47
1
€ 7,90*
ab € 9,14*
€ 11,87*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 9,20*
€ 11,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WKK
281111201
ab € 5,77*
Zubehör
WKK
28112101
ab € 5,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.