Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Finder Schaltschrank-Thermostat 7T.81.0.000.2302 250 V/AC 1 Schließer (B x H) 17.5mm x 88.8mm 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C894692
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     7T.81.0.000.2302
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bimetall-Thermostat
Bimetallschalter
Bimetallthermoschalter
Bimetallthermostat
Thermostat zum Einbau im Schaltschrank, Reiheneinbaugerät für DIN-Schiene, 17,5 mm breit, mit variabler Schaltschwelle von 0 bis 60 Grad, 1 Schließer für 10 A, maximaler Einschaltstrom 20 A für 10 Sekunden, Kontaktmaterial AgNi, Bimetallsprungkontakt, blauer Einstellknopf
Weitere Informationen:
Höhe:
88.8 mm
Farbe:
weiß
Breite:
17.5 mm
Schutzart:
IP20
RoHS-konform:
Ja
Typ:
7T.81.0.000.2302
Betriebsspannung:
250 V/AC
Kontaktart:
1 Schließer
Schaltstrom (max.):
1 A
Herstellerfarbe:
Weiß
Max. Schaltleistung:
2500 VA
Produkt-Art:
Schaltschrank-Thermostat
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 11,17*
€ 16,05*
€ 8,95*
ab € 11,10*
€ 16,07*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 11,75*
€ 16,48*
1 Tag
7
€ 5,95*
ab € 13,50*
€ 21,31*
€ 6,90*
ab € 15,42*
€ 21,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.