Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Proxxon Micromot 28 222 2er Diamantierte Schleifstifte Durchmesser 1.8mm 2St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C79166
Hersteller:
     Proxxon
Herst.-Nr.:
     28 222
EAN/GTIN:
     4006274282223
Suchbegriffe:
Arkograf
Elektro-Graviergerät
Elektro-Signiergerät
Elektrograviergerät
Zum Schleifen und Gravieren von harten Werkstoffen sowie zum Ziselieren von Glas.
Weitere Informationen:
Ø:
1.8 mm
Durchmesser:
1.8 mm
Material:
Edelstahl
Schaft-Ø:
2.35 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
2
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,94*
€ 1,41*
1 Tag
436
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,79*
€ 2,75*
Lager 615
2
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,92*
€ 2,875*
1 Tag
44
2
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,73*
€ 3,01*
3 Tage
unbekannt
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 2,48*
€ 3,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 2,875*
€ 3,42125
pro Stück
ab 6 Stück
€ 2,36*
€ 2,8084
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,815*
€ 2,15985
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,21*
€ 1,4399
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,13*
€ 1,3447
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,12*
€ 1,3328
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,92*
€ 1,0948
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 5,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.