| |
|
| Artikel-Nr.: 102-801488-BP Herst.-Nr.: 28 222 EAN/GTIN: 4006274282223 |
| |
|
| | |
| 2er Diamantierte Schleifstifte
Zum Schleifen und Gravieren von harten Werkstoffen sowie zum Ziselieren von Glas.
Ausstattung: Rostfreie Profilkörper und Schäfte · Industrie- bzw. Dentalqualität.
Technische Daten: Material: Edelstahl · Produktabmessung, Ø: 1.8 mm · Schaftdurchmesser: 2.35 mm · Weitere technische Daten: Materialeignung: Stahl (auch Chrom-Kobalt-Legierungen), Glas, Keramik, Porzellan, Kunststoffen
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 2 St. | Produktabmessung, Ø: | 1.8 mm | Marke: | Proxxon Micromot | Material: | Edelstahl | Schaftdurchmesser: | 2.35 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektroschreiber, Elektrosigniergerät, Graviergerät (elektrisch), Graviermaschine (elektrisch), Metallsigniergerät, Diamantfrässtift, Diamantschleifstift, Feinschleifstift, Schleifspitze, Schleifstift, Kugelschleifstift, Schleifstift Kugelform, proxxon elektroschreiber, arkograf, schaft 2,35 schleifstift, Proxxon Micromot, 28 222, Schaftschleifmittel, Schleifköpfe, schleifer-zubehör |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 2 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,94* | € 1,39* | | | | Lager 102 | | | | 2 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,79* | € 2,75* | | | | | | | | | 2 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 0,92* | € 2,875* | | | | | 2 Tage | | | 2 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 1,74* | € 3,01* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 5,95* | ab € 2,50* | € 3,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 5,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|