Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Innen-Sechskant Winkelschraubendreher-Set 16teilig


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C78975
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     806102
EAN/GTIN:
     4016138806106
Suchbegriffe:
Inbus-Schlüsselsatz
Inbusschlüsselsatz
Innensechskant-Stiftschlüssel-Satz
Stiftschlüssel-Satz
16 Sechskantschlüssel für metrische und SAE-(Zoll-) Schrauben.
Lieferumfang:
Metrische Größen 1,5/2/2,5/3/4/5/5,5/6 mm · SAE-(Zoll-) Größen 1,6 mm (1/16"), 2 mm (5/64"), 2,4 mm (3/32"), 3,2 mm (1/8"), 4 mm (5/32"), 4,8 mm (3/16"), 5,6 mm (7/32"), 6,3 mm (1/4") · Praktisches Klappen-Etui.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Metrisch und zöllig
Mengenangaben:
16teilig
Schlüsselweite (Metrisch):
1.5 + 2 + 2.5 + 3 + 4 + 5 + 5.5 + 6 mm
Abtrieb:
Innen-Sechskant
Schlüsselweite (Zoll):
1/16 + 5/64 + 3/32 + 1/8 + 5/32 + 3/16 + 7/32 + 1/4 Zoll
Produkt-Art:
Winkelschraubendreher-Set
Weitere Suchbegriffe: Stiftschlüsselsatz, inbusschlüsselsatz, 04016138806106, Sechskant-schlüssel, Winkelschraubendreher, 6-kant-schlüssel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
241
Frei Haus
ab € 6,45*
€ 9,83*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 7,01*
€ 10,30*
8 Tage
100
€ 6,99*
ab € 15,28*
€ 21,77*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,30*
€ 12,26
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,15*
€ 12,08
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 10,03*
€ 11,94
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,50*
€ 11,31
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,02*
€ 10,73
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,71*
€ 10,36
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,01*
€ 8,34
pro Packung
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 7,01* pro Satz)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6802782
ab € 2,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.