Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Innen-Sechskant Winkelschraubendreher-Set 16teilig


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-806102-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     806102
EAN/GTIN:
     4016138806106
Suchbegriffe:
Inbus-Schlüsselsatz
Inbusschlüsselsatz
Innensechskant-Stiftschlüssel-Satz
Stiftschlüssel-Satz
Sechskant-Stiftschlüssel-Satz 16tlg.

16 Sechskantschlüssel für metrische und SAE-(Zoll-) Schrauben.

Technische Daten:
Abtrieb: Innen-Sechskant · Produkt-Art: Winkelschraubendreher-Set · Schlüsselweite (Metrisch): 1.5 mm,2 mm,2.5 mm,3 mm,4 mm,5 mm,5.5 mm,6 mm · Schlüsselweite (Zoll): 1/16 Zoll,5/64 Zoll,3/32 Zoll,1/8 Zoll,5/32 Zoll,3/16 Zoll,7/32 Zoll,1/4 Zoll

Lieferumfang:
Metrische Größen 1,5/2/2,5/3/4/5/5,5/6 mm · SAE-(Zoll-) Größen 1,6 mm (1/16"), 2 mm (5/64"), 2,4 mm (3/32"), 3,2 mm (1/8"), 4 mm (5/32"), 4,8 mm (3/16"), 5,6 mm (7/32"), 6,3 mm (1/4") · Praktisches Klappen-Etui.

Weitere Informationen:
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
16teilig
Abtrieb:
Innen-Sechskant
Ausführung (allgemein):
Metrisch und zöllig
Schlüsselweite (Metrisch):
1.5 mm | 2 mm | 2.5 mm | 3 mm | 4 mm | 5 mm | 5.5 mm | 6 mm
Schlüsselweite (Zoll):
1/16 Zoll | 5/64 Zoll | 3/32 Zoll | 1/8 Zoll | 5/32 Zoll | 3/16 Zoll | 7/32 Zoll | 1/4 Zoll
Produkt-Art:
Winkelschraubendreher-Set
Weitere Suchbegriffe: Stiftschlüsselsatz, 806102, Sechskant-schlüssel, Winkelschraubendreher, 6-kant-schlüssel, Winkelschlüssel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
€ 4,00*
ab € 6,36*
€ 8,77*
€ 4,00*
ab € 7,50*
€ 8,77*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,77*
€ 10,17
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,39*
€ 8,57
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,36*
€ 7,38
pro Packung
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 6,36* pro Satz)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
821009
ab € 3,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.