| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C77918 Herst.-Nr.: 0190 501 EAN/GTIN: 4029713262464 |
| |
|
| | |
| Features: In Kunstledertasche Nach DIN 862 Momentfeststellung und Feststellschraube Lieferumfang: Kunstledertasche.
Weitere Informationen: | | Ausführung: | 0190 501 | Messbereich: | 150 mm | Gewicht: | 140 g | Ablesung (Details): | 0.05 mm | Typ: | Duo Fix | Ablesung: | 0.05 mm | Schnabel-Länge: | 40 mm | Material: | Stahl | DIN-Norm: | DIN 862 | Material-Eigenschaft: | rostfrei + matt verchromt | Kalibriert: | Werksstandard (ohne Zertifikat) | Produkt-Art: | Taschenmessschieber | Messbereich (max.): | 150 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Taschen-Schieblehre, Taschen-Schublehre, Taschenmessschieber, Taschenschieblehre, Taschenschublehre, Werkstatt-Messschieber, Werkstatt-Schublehre, Werkstattmessschieber, Werkstattschieblehre, taschen-messschieber preisser, taschen messschieber, taschenmessschieber nonius, HELIOS PREISSER, Duo Fix, Schieblehre |
| | |
| | | Angebote (35) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,45* | ab € 21,86* | € 26,79* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 21,94* | € 26,91* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 22,21* | € 27,29* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 21,79* | € 27,57* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 22,87* | € 30,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|