| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C77600 Herst.-Nr.: 28 500 EAN/GTIN: 4006274285002 |
| |
|
| | |
| Diese Präzisions-Kleinbohrmaschine bietet Ihnen hochwertige Kugellager gegen radiales und axiales Spiel. Features: Leerlaufdrehzahl: 20000 U/min Lieferumfang: Inkl. 6 Stahlspannzangen Ø 1,0/1,5/2,0/2,4/3,0/3,2 mm. Hinweise: Zum Betrieb ist ein Netzteil erforderlich (bitte separat bestellen). Weitere Informationen: | | Leistung: | 40 W | Länge: | 220 mm | Gewicht: | 230 g | Spannzangen-Durchmesser: | 1 + 1.5 + 2 + 2.4 + 3 + 3.2 mm | Betriebsspannung: | 12 + 18 V | Werkzeugaufnahme: | Spannzangen | Leerlaufdrehzahl: | 20000 U/min | Produkt-Art: | Multifunktionswerkzeug |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 18,90* | € 28,05* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 20,62* | € 28,07* | | | | | | | | | | € 4,16* | ab € 23,46* | € 31,56* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 24,80* | € 33,20* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 24,60* | € 33,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|