Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Proxxon Micromot MICROMOT 60 28 500 Multifunktionswerkzeug 40 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-800899-BP
Hersteller:
     Proxxon
Herst.-Nr.:
     28 500
EAN/GTIN:
     4006274285002
Suchbegriffe:
4006274285002
Proxxon Micromot
28 500
MICROMOT 60
Proxxon Micromot MICROMOT 60 28 500 Multifunktionswerkzeug 40 W

Bohr- und Fräsgerät MICROMOT 60

Leerlaufdrehzahl: 20000 U/min

Diese Präzisions-Kleinbohrmaschine bietet Ihnen hochwertige Kugellager gegen radiales und axiales Spiel.

Ausstattung:
3fach geschlitzte und gehärtete Stahl-Spann-Zangen für extreme Rundlaufgenauigkeit.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 12 V,18 V · Gewicht: 230 g · Leerlaufdrehzahl: 20000 U/min · Leistung: 40 W · Produktabmessung, Länge: 220 mm · Spannzangen-Durchmesser: 1 mm,1.5 mm,2 mm,2.4 mm,3 mm,3.2 mm · Weitere technische Daten: Spindelhalsdurchmesser: 20 mm · Betriebsspannung: 12 - 18 V · Werkzeugaufnahme: Spannzangen

Lieferumfang:
Inkl. 6 Stahlspannzangen Ø 1,0/1,5/2,0/2,4/3,0/3,2 mm.

Hinweis:
Zum Betrieb ist ein Netzteil erforderlich (bitte separat bestellen).
Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
220 mm
Marke:
Proxxon Micromot
Werkzeugaufnahme:
Spannzangen
Spannzangen-Durchmesser:
1 mm | 1.5 mm | 2 mm | 2.4 mm | 3 mm | 3.2 mm
Betriebsspannung:
12 V | 18 V
Leistung:
40 W
Leerlaufdrehzahl:
20000 U/min
Gewicht:
230 g
Produkt-Art:
Multifunktionswerkzeug
Weitere Suchbegriffe: Feinbohrschleifer
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 18,90*
€ 28,05*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,62*
€ 28,07*
€ 4,16*
ab € 23,46*
€ 31,56*
5 Tage
2
€ 4,95*
ab € 24,80*
€ 33,20*
Lager 102
32
Frei Haus
ab € 24,60*
€ 33,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,49*
€ 39,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,76*
€ 38,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,91*
€ 36,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,09*
€ 34,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,14*
€ 33,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,91*
€ 33,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,60*
€ 29,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Proxxon
28 620
ab € 20,03*
Sonstiges
Proxxon
28 622
ab € 18,73*
Sonstiges
Proxxon
28 706
ab € 20,83*
Sonstiges
Proxxon
28 707
ab € 23,44*
Sonstiges
Proxxon
28 940
ab € 5,75*
Sonstiges
Proxxon
28704
ab € 45,70*
Sonstiges
Proxxon
28 610
ab € 20,60*
Sonstiges
RONA Systems
813205
ab € 20,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.