| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1211699 Herst.-Nr.: 28500 EAN/GTIN: 4006274285002 |
|
|
| | |
| Bohr- und Fräsgerät Micromot 50 Mit einem Durchmesser von nur 35 mm sind sie unübertroffen handlich. Dazu das geringe Gewicht (ca. 230 g), ein angenehmes singendes Geräusch und freier Lauf durch balancierten Motor mit geschliffener, kugelgelagerter Spindel. Durch hochwertige MICROMOT-Stahlspannzangen werden auch kleinste Schäfte absolut zentrisch gespannt. Es gibt kein Rattern und Schlagen der Einsatzwerkzeuge. Wie alle Maschinen dieser Baugröße, werden sie mit Niedervolt-Sicherheitsspannung betrieben (12 V). Zum Betrieb ist deshalb ein Trafo erforderlich. Wir empfehlen MICROMOT-Netzgeräte ab 1,0 A. Hohe Präzision: Kugelgelagerte Spindel. Balancierter DC-Spezialmotor, durchzugskräftig, leise und langlebig. Gehäuse aus glasfaserverstärktem POLYAMID mit angenehmer Weichkomponente im Griffbereich. 20 mm-Systempassung zum Anflanschen von MICROMOT-Zubehör. Mit MICROMOT-Stahlspannzangen (je 1 Stück 1,0 - 1,5 - 2,0 - 2,4 - 3,0 und 3,2 mm). 1 - 20 mm-Systempassung ermöglicht das Anflanschen der Geräte an Bohrständer MB 140/S, Universalhalter UHV und UHZ sowie Winkelstück WS 90. 2 - Stabiles Gehäuse aus glasfaserverstärktem POLYAMID. Mit für Dauerbetrieb angenehmer Weichkomponente im Griffbereich. - Gewicht: 0,394 kg Bohr- und Fräsgerät, 6 Stahlspannzangen, Ausführung Micromot 50 Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,394 kg |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 18,90* | € 28,05* | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 20,62* | € 28,07* | | | | | | | | | | € 4,16* | ab € 23,46* | € 31,56* | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 24,80* | € 33,20* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 24,60* | € 33,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|