Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diotec TVS-Diode P6KE6.8A DO-15 7.14V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C763952
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     P6KE6.8A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
diode diotec

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
RoHS-konform:
Ja
Typ:
P6KE6.8A
Montageart:
Durchsteckmontage
Sperrspannung U(R):
5.8 V
Durchbruchspannung U(BR):
7.14 V
Hersteller:
Diotec
Gehäuse:
DO-15
Produkt-Art:
TVS-Diode
Weitere Suchbegriffe: suppressor-diode, diode do-15, Diotec, Dioden
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
100
€ 4,00*
ab € 0,103*
€ 0,161*
7 Tage
nicht lagernd
200
Frei Haus
ab € 0,103*
€ 0,162*
1 Tag
640
15
Frei Haus
ab € 0,143*
€ 0,251*
50
€ 6,90*
ab € 0,18*
€ 0,27*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,161*
€ 0,192
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,148*
€ 0,176
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,147*
€ 0,175
pro Stück
ab 750 Stück
€ 0,135*
€ 0,161
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,129*
€ 0,154
pro Stück
ab 225000 Stück
€ 0,103*
€ 0,123
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 16,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.