Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TVS Diode, Unidirektional, 600 W, 5.8 V, DO-15, P6KE6.8A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TVS Diode, Unidirektional, 600 W, 5.8 V, DO-15, P6KE6.8A
TVS Diode, Unidirektional, 600 W, 5.8 V, DO-15, P6KE6.8A
Artikel-Nr.:
     4502-09S2886
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     P6KE6.8A
EAN/GTIN:
     4099879062796
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
diode diotec
Diotec TVS Diode, Unidirektional, 600 W, 5.8 V, DO-15, P6KE6.8A
Weitere Informationen:
Ausführung:
Unidirektional
Gehäuse:
DO-15
max. Temperatur:
175 °C
min. Temperatur:
-50 °C
Montage:
THT
Impuls-Verlustleistung:
600 W
Sperrspannung:
5.8 V
Durchbruchspannung:
6.8 V
Dauerverlustleistung:
5 W
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: suppressor-diode, diode do-15, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Schutzdiode, TVS Diode, Überspannungsschutzdiode
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 4,00*
ab € 0,0824*
€ 0,1607*
7 Tage
nicht lagernd
200
Frei Haus
ab € 0,103*
€ 0,164*
Lager 4502
50
€ 6,90*
ab € 0,123*
€ 0,207*
1 Tag
640
15
Frei Haus
ab € 0,143*
€ 0,252*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,207*
€ 0,246
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,192*
€ 0,228
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,177*
€ 0,211
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,169*
€ 0,201
pro Stück
ab 750 Stück
€ 0,157*
€ 0,187
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,153*
€ 0,182
pro Stück
ab 225000 Stück
€ 0,123*
€ 0,146
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 10,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.