Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diotec TVS-Diode P6KE68A DO-15 71.40 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102T-2808519-BP
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     P6KE68A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
diode diotec
Diotec TVS-Diode P6KE68A DO-15 71.40 V

TVS, DO-15, 175°C, 600W, Unidir

Technische Daten:
Durchbruchspannung U(BR): 71.40 V · Gehäuseart (Halbleiter): DO-15 · Montageart: Durchsteckmontage · Sperrspannung U(R): 58.1 V · Weitere technische Daten: Typ: Axial
Gehäuse: DO-15
Abbruch Spannung - VBRmin: 64.60 V
VBRmax: 71.40 V
IT: 1 mA
Impuls Verlustleistung - PPPM: 600 W
Sperrschicht Temperatur - Tjmax: 175 °C
Sperrspannung - VWM: 58.1 V
Maximaler Sperrstrom - ID @ VWM: 5.000 µA
Maximale Begrenzerspannung - VC: 92.00 V
IPPM: 6.80 A
Sperrschicht Kapazität - Cj: pF
VR: V

Weitere Informationen:
Hersteller:
Diotec
Marke:
Diotec
Gehäuseart (Halbleiter):
DO-15
Typ (Hersteller-Typ):
P6KE68A
Montageart:
Durchsteckmontage
Durchbruchspannung U(BR):
71.40 V
Sperrspannung U(R):
58.1 V
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
TVS-Diode
Weitere Suchbegriffe: suppressor-diode, diode do-15, Diotec, P6KE68A, Dioden
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 4,00*
ab € 0,0825*
€ 0,1604*
Lager 102
8 Tage
nicht lagernd
200
Frei Haus
ab € 0,103*
€ 0,164*
50
€ 6,90*
ab € 0,123*
€ 0,207*
2 Tage
640
15
Frei Haus
ab € 0,143*
€ 0,252*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,164*
€ 0,195
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,149*
€ 0,177
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,145*
€ 0,173
pro Stück
ab 750 Stück
€ 0,135*
€ 0,161
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,128*
€ 0,152
pro Stück
ab 225000 Stück
€ 0,103*
€ 0,123
pro Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 32,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.