Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heller 21234 2 HSS Metall-Spiralbohrer 5.5mm Gesamtlänge 93mm Cobalt DIN 338 Zylinderschaft 1St


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C75682
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     21234 2
EAN/GTIN:
     4010159212342
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Ø:
5.5 mm
Länge:
93 mm
Gewicht:
14.9 g
Durchmesser:
5.5 mm
DIN-Norm:
DIN 338
Gesamtlänge:
93 mm
Material-Eigenschaft:
Cobalt
Aufnahme:
Zylinderschaft
Material:
HSS
Schaft-Ø:
5.5 mm
Material-Eignung:
Metall + Buntmetalle + Edelstahl + Kunststoff
Bohrloch-Ø:
5.5 mm
Arbeitslänge:
57 mm
Spitzenwinkel:
135 °
Produkt-Art:
Metall-Spiralbohrer
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, Spiralbohrer ohne Norm, din 338 rn, din 338, Heller, Hss-Co, Edelstahlbohrer
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
1
€ 5,65*
ab € 3,30*
€ 4,83*
11 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 4,02*
€ 5,83*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 3,50*
€ 6,36*
21 Tage
unbekannt
1
€ 19,95*
ab € 3,96*
€ 6,39*
2 Tage
8
1
Frei Haus
ab € 4,44*
€ 6,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
21251 9
ab € 22,90*
Ähnlich
Heller
21221 2
ab € 2,09*
Ähnlich
Heller
29252 8
ab € 1,61*
Ähnlich
Heller
29282
ab € 6,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.