Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heller 21222 9 HSS Metall-Spiralbohrer 1.5mm Gesamtlänge 40mm Cobalt DIN 338 Zylinderschaft 1St


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C75674
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     21222 9
EAN/GTIN:
     4010159212229
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Ø:
1.5 mm
Länge:
40 mm
Gewicht:
2.5 g
Durchmesser:
1.5 mm
DIN-Norm:
DIN 338
Gesamtlänge:
40 mm
Material-Eigenschaft:
Cobalt
Aufnahme:
Zylinderschaft
Material:
HSS
Schaft-Ø:
1.5 mm
Material-Eignung:
Metall + Buntmetalle + Edelstahl + Kunststoff
Bohrloch-Ø:
1.5 mm
Arbeitslänge:
18 mm
Spitzenwinkel:
135 °
Produkt-Art:
Metall-Spiralbohrer
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, Spiralbohrer ohne Norm, din 338 rn, din 338, Heller, Hss-Co, Edelstahlbohrer
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,65*
ab € 1,85*
€ 2,78*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 2,64*
€ 3,31*
10 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 2,22*
€ 3,33*
20 Tage
unbekannt
1
€ 19,95*
ab € 2,21*
€ 3,65*
1 Tag
8
1
Frei Haus
ab € 3,03*
€ 4,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
21251 9
ab € 23,05*
Ähnlich
Heller
21221 2
ab € 2,09*
Ähnlich
Heller
29252 8
ab € 1,62*
Ähnlich
Heller
29282
ab € 6,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.