Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEICON TOOLS 51000300 Duo-Crimp No. 300 Kabelentmanteler 0.5 bis 6mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C75423
Hersteller:
     Weicon
Herst.-Nr.:
     51000300
EAN/GTIN:
     4024596001216
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Abisolieren und Crimpen mit nur einem Werkzeug.
Weitere Informationen:
Länge:
160 mm
Typ:
DUO CRIMP NO 300
Gewicht:
116 g
Arbeitsbereich-Querschnitt (max.):
6 mm²
Arbeitsbereich-Querschnitt (min.):
0.5 mm²
Arbeitsbereich-Querschnitt AWG (max.):
10
Arbeitsbereich-Querschnitt AWG (min.):
20
Geeignet für:
Innere Leiter (massiv oder Litze)
Produkt-Art:
Kabelentmanteler
Weitere Suchbegriffe: Abisolierzange, Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, abisolierzange 6mm2, abisolierzange, weicon abisolierzange, WEICON TOOLS, Duo-Crimp No 300, Multifunktions-Abisolierer
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
6
€ 4,90*
ab € 36,35*
€ 43,25*
9 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 36,52*
€ 43,39*
9 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 34,07*
€ 43,53*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 33,87*
€ 43,80*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 34,05*
€ 43,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,80*
€ 52,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,24*
€ 51,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,32*
€ 47,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,91*
€ 46,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,36*
€ 44,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,87*
€ 40,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.