Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diotec ESD Diode ESD3V3WT SOD-523


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C744242
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     ESD3V3WT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
diode diotec
diode
diode sod 323

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
RoHS-konform:
Ja
Typ:
ESD3V3WT
Montageart:
Oberflächenmontage
Sperrspannung U(R):
3.3 V
Diodenkapazität C(D):
30 pF
Hersteller:
Diotec
Gehäuse:
SOD-523
Anwendungsbereich:
ESD
Produkt-Art:
Diode
Weitere Suchbegriffe: Diotec, Dioden
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1000
€ 4,00*
ab € 0,0508*
€ 0,0703*
1 Tag
2345
100
Frei Haus
ab € 0,0513*
€ 0,0757*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0703*
€ 0,0837
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0656*
€ 0,0781
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0636*
€ 0,0757
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0508*
€ 0,0605
pro Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 70,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.