Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diotec ESD Diode ESD3V3WT SOD-523


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2807737-BP
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     ESD3V3WT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
diode
Diotec ESD Diode ESD3V3WT SOD-523

ESD Diode, SOD-523, 125°C, 40W, Unidir

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Schraubendreher): ESD · Diodenkapazität C(D): 30 pF · Gehäuseart (Halbleiter): SOD-523 · Montageart: Oberflächenmontage · Sperrspannung U(R): 3.3 V · Weitere technische Daten: Typ: SMD
Gehäuse: SOD-523
Abbruch Spannung - VBRmin: 2.80 V
VBRmax: V
IT: 50 mA
Impuls Verlustleistung - PPPM: 40 W
Sperrschicht Temperatur - Tjmax: 125 °C
Sperrspannung - VWM: 3.3 V
Maximaler Sperrstrom - ID @ VWM: 0.050 µA
Maximale Begrenzerspannung - VC: 8.00 V
IPPM: 5.00 A
Sperrschicht Kapazität - Cj: 30 pF
VR: V

Weitere Informationen:
Hersteller:
Diotec
Gehäuseart (Halbleiter):
SOD-523
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
ESD
Typ (Hersteller-Typ):
ESD3V3WT
Montageart:
Oberflächenmontage
Diodenkapazität C(D):
30 pF
Sperrspannung U(R):
3.3 V
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Diode
Weitere Suchbegriffe: Diotec, ESD3V3WT, Dioden
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
€ 4,00*
ab € 0,0409*
€ 0,057*
Lager 102
2195
100
Frei Haus
ab € 0,0409*
€ 0,0761*
9 Tage
1000
1000
€ 6,99*
ab € 0,0712*
€ 0,095*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0761*
€ 0,0906
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,0609*
€ 0,0725
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0594*
€ 0,0707
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,057*
€ 0,068
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0535*
€ 0,0637
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0511*
€ 0,0608
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,0409*
€ 0,0487
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 7,61* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.