Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha 28027 Kegelsenker-Set 5teilig 6.3 mm, 8.3 mm, 10.4 mm, 12.4 mm, 16.5mm HSS 1/4" (6.3 mm) 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C71721
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     28027
EAN/GTIN:
     4010995280277
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Hand-Entgratsenker-Satz
Kegelsenker-Set in Kunststoff-Box.
Lieferumfang:
6,3 x 35 · 8,3 x 35 · 10,4 x 35 · 12,4 x 35 · 16,5 x 35 mm.
Weitere Informationen:
Länge:
35 mm
Anzahl:
5
Mengenangaben:
5teilig
DIN-Norm:
DIN 335-C + DIN 3126
Winkel:
90 °
Gesamtlänge:
35 mm
Aufnahme:
1/4" (6.3 mm)
Material:
HSS
Material-Eignung:
Metall
Ø:
6.3 + 8.3 + 10.4 + 12.4 + 16.5 mm
Produkt-Art:
Kegelsenker-Set
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 44,84*
€ 59,34*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 44,95*
€ 59,42*
16 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 46,67*
€ 59,93*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 48,51*
€ 62,89*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 41,54*
€ 65,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,42*
€ 70,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,69*
€ 67,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 56,31*
€ 67,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,81*
€ 64,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,29*
€ 59,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,60*
€ 56,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,95*
€ 53,49
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 44,95* pro Satz)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wiha
SB7806063035
ab € 9,64*
Sonstiges
Wiha
27893
ab € 9,80*
Sonstiges
Wiha
SB7806104035
ab € 10,84*
Sonstiges
Wiha
27895
ab € 12,08*
Sonstiges
Wiha
27896
ab € 12,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.