Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C604121 Herst.-Nr.: 6340690 EAN/GTIN: 4010886634066 |
| |
|
| | |
| Keine Beschreibung vorhanden Weitere Informationen: | | Länge: | 74 mm | Gewicht: | 11 g | Schlüsselweite (Metrisch): | 4 mm | Klingenlänge: | 29 mm | Produkt-Art: | Winkelschraubendreher |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Imbusschlüssel, Inbusschlüssel, Innensechskant-Stiftschlüssel, Sechskantschlüssel, Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Inbus-Schraubendreher, Inbus-Schraubenzieher, Inbusschraubendreher, Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, inbus schraubendreher, 04010886634066, Gedore, 42 4, Innensechskantschlüssel |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 10 | | € 5,45* | ab € 0,78* | € 1,09* | | | | | 34 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 0,74* | € 1,09* | | | | | 4 Tage | | | 70 | | Frei Haus | ab € 0,75* | € 1,11* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 0,76* | € 1,13* | | | | Lager 615 | | | | 10 | | € 4,00* | ab € 0,84* | € 2,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 26,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|