Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1712536-6340690 Herst.-Nr.: 6340690 EAN/GTIN: 4010886634066 |
| |
|
| | |
| Ausführung nach DIN ISO 2936, Vanadium-Stahl 61CrSiV5, verzinkt Weitere Informationen: | | Abrollschutz: | 0 | antimagnetisch: | 0 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Imbusschlüssel, Inbusschlüssel, Innensechskant-Stiftschlüssel, Sechskantschlüssel, Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Inbus-Schraubendreher, Inbus-Schraubenzieher, Inbusschraubendreher, Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, gedore imbusschlüßel 4 mm, inbus schraubendreher, innensechskant-schraubendreher 4mm, GEDORE, Schraubwerkzeuge, Schraubendreher, Winkelschraubendreher für Innensechskantschrauben, 42 (MM) Winkelschraubendreher für Innensechskantschrauben |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 0,78* | € 1,10* | | | | Lager 2478 | | | | 70 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,75* | € 1,12* | | | | | | 34 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 0,79* | € 1,12* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,78* | € 1,17* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 0,78* | € 1,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 70 Stück ( entspricht € 78,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|