Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parat PARALUX® PX2 Taschenlampe Ex Zone: 1 30lm 35m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C59998
Hersteller:
     Parat
Herst.-Nr.:
     6901052158
EAN/GTIN:
     4006793751781
Suchbegriffe:
Ex-Leuchte
Handlampe
Handleuchte
LED-Taschenlampe
Das schlanke Gehäuse der Taschenlampe wird aus nicht leitfähigem Polycarbonat gefertigt. Das verwendete Material ist sehr robust und zu 100 Prozent wasser- und staubdicht.

Für eine komfortable Einhandbedienung befindet sich im Heck der Lampe ein gummierter Knopf. Der Heckknopf ermöglicht das einfache Ein- und Ausschalten der Lampe. Im Vorderteil der Taschenlampe ist ein gummierter Lampenkopf eingebaut. Der Lampenkopf ist mit Aluminium beschichtet und mit einem langlebigen LED-Leuchtmittel ausgestattet. Die Leuchtweite der Taschenlampe beträgt etwa 35 Meter. Die Sicherheitslampe ist für das PARASNAP®-System vorbereitet und kann damit an Arbeitshelmen befestigt werden.

Zur einfachen Befestigung an einem Gürtel oder eine Tasche, befindet sich ein Clip am Gehäuse der Taschenlampe. Die Lieferung der Sicherheitslampe erfolgt inklusive Batterien.
Durch den zertifizierten Explosionsschutz ist die Taschenlampe für extreme Arbeits- und Einsatzbereiche geeignet.
Features:
Kompatibel zum PARASNAP®-System
Wasser- und staubdichtes Polycarbonat Gehäuse
Gummierter Heckknopf und Lampenkopf
Taschenlampe mit komfortabler Einhandbedienung
Sicherheitslampe mit zertifiziertem EX-Schutz
Lieferumfang:
2x AAA-Batterie.
Weitere Informationen:
Länge:
143 mm
Breite:
19 mm
Schutzart:
IP68
Gewicht:
40 g
Leuchtmittel-Typ:
LED
Lichtstrom (High):
30 lm
Leuchtweite (High):
35 m
Leuchtdauer (High):
10 h
Material:
Polycarbonat
Ex Zone:
1
Herstellerfarbe:
Gelb (fluoreszierend)
Atex-Nr:
IIB T4
Wasserdicht:
Ja
Produkt-Art:
Taschenlampe
Angebote (42)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 20,26*
€ 22,91*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 18,31*
€ 23,13*
1
€ 4,90*
ab € 17,88*
€ 23,14*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 18,51*
€ 23,22*
3 Tage
21
1
€ 5,99*
ab € 18,81*
€ 23,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,13*
€ 27,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,54*
€ 26,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,46*
€ 26,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,07*
€ 25,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,38*
€ 24,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,31*
€ 21,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Parat
6903017061
ab € 6,301*
Zubehör
Varta
4703
ab € 0,46*
Zubehör
Parat
6902044151
ab € 14,73*
Zubehör
Parat
6902043151
ab € 6,87*
Zubehör
Parat
6902046151
ab € 21,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.