Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

821232 Adapter 6,3mm (1/4") auf 4mm (5/32")


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C59525
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     821232
EAN/GTIN:
     4014991124030
Suchbegriffe:
Bit-Halter
Bithalter
bit halter
Endlich ist er da - der Adapter für alle 4 mm Mini-Bits. Ab sofort kann man alle Mini-Bits mit dem Adapter in Akkuschrauber oder Handhalter mit 6,3 mm (1/4") Bithalterungen einsetzen.
Features:
Passend für Mikro-Bits
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
6.3 mm
Weitere Suchbegriffe: Maschinen-bithalter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 1,87*
€ 4,98*
1 Tag
180
1
Frei Haus
ab € 3,04*
€ 4,99*
6 Tage
100
1
€ 6,99*
ab € 4,72*
€ 6,92*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 14,94* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Donau Elektronik
MBS60
ab € 3,31*
Sonstiges
Donau Elektronik
MBS61
ab € 3,59*
Sonstiges
Donau Elektronik
MBS63
ab € 3,62*
Sonstiges
Donau Elektronik
MBS67
ab € 4,05*
Sonstiges
Toolcraft
1613599
ab € 14,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.