Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

821232 Adapter 6,3mm (1/4") auf 4mm (5/32")


Menge:  Stück  
Produktinformationen
821232
821232
Artikel-Nr.:
     1039H-940910107744
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     C59525
EAN/GTIN:
     4014991124030
Suchbegriffe:
Bit-Halter
Bithalter
bit halter
821232 Adapter 6,3mm (1/4") auf 4mm (5/32")

Passend für Mikro-Bits

Endlich ist er da - der Adapter für alle 4 mm Mini-Bits. Ab sofort kann man alle Mini-Bits mit dem Adapter in Akkuschrauber oder Handhalter mit 6,3 mm (1/4") Bithalterungen einsetzen.

Schlüsselweite: 6.3 mm
Antrieb: 1/4" (6.3 mm)
Hersteller-Nr.: 821232
EAN: 4014991124030
Grifflänge: 88 mm
Griff-Ø: 15,6 mm
Anzahl Zähne (pro Zoll): 7/9/13/13/14/21
Sägeblattlänge: 76/100 mm
Länge: 152/175 mm

Weitere Suchbegriffe: 4014991124030, 821232, Maschinen-bithalter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 1,87*
€ 4,99*
2 Tage
177
1
Frei Haus
ab € 3,05*
€ 5,00*
Lager 1039
100
1
€ 6,99*
ab € 4,70*
€ 6,94*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Donau Elektronik
MBS60
ab € 3,20*
Sonstiges
Donau Elektronik
MBS61
ab € 3,61*
Sonstiges
Donau Elektronik
MBS63
ab € 3,59*
Sonstiges
Donau Elektronik
MBS67
ab € 4,06*
Sonstiges
Toolcraft
1613599
ab € 14,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.